• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Zentrischspanner, Automation, Backenbreite A: 80Amm

Artikel-Nr.: 360134 80A
Rabatt
535,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 02.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite A (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannkraft bis maximal 17 kN
Drehmoment 40 Nm
Gewicht 3,5 kg
Hub 22 mm
Backenbreite A 80 mm
Länge 120 mm
Breite 120 mm
Höhe 50 mm
passend zu Farbcode ZC 80
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 360134 80A
EAN / GTIN 4062406572600
Herstellernummer 360134 80A
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Zentrischspanner für den flexiblen Einsatz.
  • Absolute Funktionssicherheit durch Kapselung.
  • Hohe Wiederholgenauigkeit 0,02 mm.
  • Variable Zentrumseinstellung ±0,02 mm.
  • Funktionsflächen gehärtet.
  • Stabiler aus Werkzeugstahl, Oberflächenschutz mittels Kurzzeitnitrierung.

Vorteil:

  • Flexibles Leichtgewicht.

Multifunktioneller Einsatz.

Verwendung:

Ideal für 5-Seitenbearbeitung, perfekt bei Rohteilspannung.

Passend für:

Automationskonsole Nr. 360164.

Lieferumfang:

Inklusive Steckschlüsseleinsatz Nr. 642700 Gr. E12.
Inklusive 4 Spannbolzen Gr. 90.

Sonderzubehör:

Spannbackenvarianten Nr. 360135360151.

Hinweis:

Zur Aufnahme von Backen mit alten Revisionsständen (keine V-Nut auf der Unterseite) muss die V-Nut nachträglich eingearbeitet werden.
Bitte kontaktieren Sie uns über Ihren Ansprechpartner.