• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Voreinstellgerät, Typ: VG1

Artikel-Nr.: 354760 VG1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schnittstelle: Hoffmann Group Connected

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Grundaufnahme SK50
Schnellverstellung elektromagnetisch
Messverfahren Bildverarbeitung 15 Zoll Touchscreen
Messsteuerung PC-Messelektronik
Messbereich X 400 mm
Messbereich Z 500 mm
Breite Basis 860 mm
Gesamtbreite 1.500 mm
Tiefe 590 mm
Höhe 1.060 mm
Gewicht 150 kg
Spindelbelastung 100 kg
Energieversorgung Netzbetrieben
Schnittstelle Hoffmann Group Connected
Serie VG1; Hoffmann Group Connected
Produktart Einstellgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 354760 VG1
EAN / GTIN 4045197436498
Herstellernummer 354760 VG1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • 15 Zoll Touchscreen, intuitive und einfache Bedienung über Symbole.
  • Mit Eicheinrichtung an der Grundaufnahme.
  • Digitale Kamera mit 24-fach-Vergrößerung.
  • Schnellverstellung beider Achsen (X / Z) einzeln bzw. gleichzeitig.
  • Feinverstellung beider Achsen (X / Z).
  • Spindel mit 4×90°-Indexierung und Spindelbremse.
  • Rund- bzw. Planlauffehler der Spindel max. 2 µm.
Gerät operiert im Zusammenspiel mit den optional verfügbaren, fertigungsnahen Software-Lösungen Hoffmann Group Connected.

Vorteil:

Mit diesem Gerät erwerben Sie einen kompatiblen Baustein für eine digital vernetzte Fertigung. Produktivitätssteigerungen sind im Zusammenspiel mit der jeweiligen modular aufgebauten Software möglich.

Verwendung:

Zum Messen und Voreinstellen der Werkzeuge an der Maschine / Fertigungsinsel.

Lieferumfang:

Inklusive Eicheinrichtung an der Grundaufnahme, Tastatur, Ablagebleche, Schneidkantenreiniger und Messsoftware in wesentlichen Fremdsprachen.

Sonderzubehör:

Hinweis:

Bild kann vom Original abweichen.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Nur auf ebenen und sauberem Untergrund verwenden.
  • Nur gereinigte Werkzeuge in gereinigte Futter vermessen.
  • Nur originale Ersatz- und Verschleißteile verwenden.
  • Zum Messen und Voreinstellen von Werkzeug-Geometrien an Maschinen oder Fertigungsinseln.
  • Nur bei ordnungsgemäßer Montage und voll funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen der Maschine verwenden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht in optische Einheit der Kamera fassen.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.