Reduzierung SK50 / SK, SK-Grundaufnahme / Reduzierung-SK: 50/30

Artikel-Nr.: 354771 50/30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

SK-Grundaufnahme / Reduzierung-SK Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steilkegel-Grundaufnahme 50 mm
Reduzierte Aufnahmegröße 30 mm
Produktart Reduzierung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 354771 50/30
EAN / GTIN 4045197964045
Herstellernummer 354771 50/30
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Hinweis:

Weitere SK50-Adapter auf Anfrage:
  • VX3 - EWS-Artikelnummer: 19.SK50VX3
  • VX4 - EWS-Artikelnummer: 19.SK50VX4
  • V5 - EWS-Artikelnummer: 19.SK50V5
Auch passend für BT30-Aufnahmen.