Adress-Etiketten-Set, weiß, Etikettenbreite×Etikettenlänge: 25X54mm

Artikel-Nr.: 085565 25X54
Setpreis 500 Stück (0,04 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • Setpreis 500  Stück
    20,16 € / 1 Set
    Setpreis 500 Stück (0,04 € / 1 Stück)
  • ab 6 Sets
    16,80 € / 1 Set
    Setpreis 500 Stück (0,03 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
375 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Etikettenbreite×Etikettenlänge (mm) Setpreis 500 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Etikettenlänge 54 mm
Etikettenbreite 25 mm
Anzahl Etiketten pro Rolle 500
Anzahl Rollen 1
Produktart Etikette

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085565 25X54
EAN / GTIN 5411313113526
Herstellernummer S0722520
Hersteller/verantwortliche Person NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

DYMO Original Etikett für LabelWriter, Rücksendung, weiß, permanent haftend, 1× 500 Etiketten, 25× 54 mm.
Original DYMO® LabelWriter™ Etiketten sind in unterschiedlichen Farben und Größen erhältlich und werden im Thermodirektdruckverfahren gedruckt, d. h. Sie brauchen sich nicht mehr mit Tintenpatronen oder Tonerkassetten, die alles verschmieren, herumzuärgern. Und da sie als Rollen verpackt sind, drucken Sie problemlos ein einziges Etikett oder gleich Hunderte – ohne Papierstau, ohne Layout-Probleme und ohne Abfall.

Passend für:

Dymo − LabelWriter 550.