Reduzierung mit Einzug SK/HSK, SK-Grundaufnahme/Reduzierung-HSK: 50/H63DI

Artikel-Nr.: 354779 50/H63DI
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

SK-Grundaufnahme/Reduzierung-HSK Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steilkegel-Grundaufnahme 50 mm
Reduzierte Aufnahmegröße 63 mm
maximales Drehmoment 8 Nm
Spannschlüssel Torx® TX25
Produktart Reduzierung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 354779 50/H63DI
EAN / GTIN 4045197988935
Herstellernummer 354779 50/H63DI
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Hinweis:

Weitere SK50-Adapter auf Anfrage:
  • VX3 - EWS-Artikelnummer: 19.SK50VX3
  • VX4 - EWS-Artikelnummer: 19.SK50VX4
  • V5 - EWS-Artikelnummer: 19.SK50V5