• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Fiberscheibe vulkanisiert 115x22 mm A80 B15 BASIC Stahl/Aluminium/Holz

Artikel-Nr.: 34657144
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Serie BASIC
Herstellerbezeichnung Fiberscheibe vulkanisiert BASIC
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Aufnahme Bohrung
Durchmesser Bohrung 22 mm
Schleifmittelunterlage Vulkanfiber
Inhalt Einheit Stück
Produktart Fiberscheibe
geeignet für Material Aluminium; Holz; Stahl
Werkstoffgruppe Multimaterial
Norm EN 13743

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34657144
EAN / GTIN 9003173154342
Herstellernummer 34657144
L-Nummer L50140 104372
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Aus der gleichen Serie "BASIC" Alle ansehen