{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | BASIC | |
| Herstellerbezeichnung | PC X JTS BASIC | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Trägerteller | Kunststoff | |
| Antriebsmaschine | Bandmaschinen | |
| Aufnahme | Schaft | |
| Feinheitsgrad | fein | |
| Schleifmittelunterlage | Polyester | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifband | |
| Schleifverfahren | Flachschleifen | |
| geeignet für Material | Aluminium; Edelstahl (rostfrei); Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Metall | |
| Norm | ISO 2976 |
| Artikelnummer | 34648678 | |
| EAN / GTIN | 9009013070773 | |
| Herstellernummer | 34648678 | |
| L-Nummer | L50140 104973 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |