• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Schleifband 13x457 A60 PC X JTS BASIC Stahl/Inox/Aluminium

Artikel-Nr.: 34648290
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 20 Stück
  • Bestellschritt: 20 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Serie BASIC
Herstellerbezeichnung PC X JTS BASIC
Inhalt 1 St.
Trägerteller Kunststoff
Antriebsmaschine Bandmaschinen
Aufnahme Schaft
Feinheitsgrad mittel
Schleifmittelunterlage Polyester
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifband
Schleifverfahren Flachschleifen
geeignet für Material Aluminium; Edelstahl (rostfrei); Stahl
Werkstoffgruppe Metall
Norm ISO 2976

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34648290
EAN / GTIN 9009013070605
Herstellernummer 34648290
L-Nummer L50140 104666
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • BASIC

Beschreibung:

  • Universal-Band für den Einsatz auf unterschiedlichsten Materialien, insbesondere auf Edelstahl.
  • Geeignet für alle gängigen Mini-Bandschleifer.

Vorteil:

  • Universell einsetzbares Aluminiumoxid-Miniband
  • Gute Lebensdauer
  • Hoher Abtrag bei geringer Wärmentwicklung
  • Geeignet für Nass- und Trockenschliff

Verwendung:

  • Korngröße 40/60 für höchste Abtragsleistung
  • Korngröße 80/120 für perfektes Oberflächenfinish

Werkstoff:

  • Stahl/Edelstahl/Nichteisenmetalle

Passend für:

  • Mini-Bandschleifer

Hinweis:

  • Zur Bearbeitung verschiedenster Materialien, insbesondere Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetalle, mit Mini-Bandschleifern

Aus der gleichen Serie "BASIC" Alle ansehen