{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt | 1 St. | |
| Form | gerade | |
| Trägerteller | Glasfaser | |
| Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
| Aufnahme | Bohrung | |
| Durchmesser Bohrung H | 22,23 mm | |
| Feinheitsgrad | fein | |
| Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s | |
| Schleifmittelunterlage | Gewebe | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Fächerschleifscheibe | |
| Schleifmittel | Zirkonkorund (ZA) | |
| geeignet für Material | Edelstahl (rostfrei); Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Metall |
| Artikelnummer | 34704522 | |
| EAN / GTIN | 9003173218679 | |
| Herstellernummer | 34704522 | |
| L-Nummer | L50140 104271 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |