• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Geweberolle 50x25 A80 J BASIC universell einsetzbar

Artikel-Nr.: 34673691
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifpapier
Schleifmittel Normalkorund (A)
geeignet für Material Edelstahl (rostfrei); Holz; Kunststoffe; Stahl
Herstellerbezeichnung BASIC universell einsetzbar; Geweberolle
Schleifmittel Länge 25 mm
Schleifmittelunterlage Gewebe
Inhalt Einheit Stück
Werkstoffgruppe Multimaterial
Norm ISO 6344

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34673691
EAN / GTIN 9003173163146
Herstellernummer 34673691
L-Nummer L50140 104880
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • BASIC

Beschreibung:

  • Universell einsetzbare Korund-Geweberollen zum Bearbeiten von Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetallen, Holz und Plastik.
  • Verwendbar per Hand bzw.
  • mit einem Schwingschleifer.

Vorteil:

  • Universell einsetzbar
  • Hochwertige Ergebnisse durch gut durchdachte Kornverteilung
  • Höchste Flexibilität und Anpassungsfähigkeit

Werkstoff:

  • Stahl/Edelstahl/Gelcoat/Kunststoff / PVC/Nichteisenmetalle

Passend für:

  • Handgeführtes Schleifen

Hinweis:

  • Für das Trockenschleifen und Reinigen von unterschiedlichsten Werkstoffen und Werkstückgeometrien