Gewindeschneidfutter, ER-Synchro, SK 40 kurz, für ER-Spannzangen-Größe: 11

Artikel-Nr.: 338131 11
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja, mit max. 80 bar
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp Steilkegel; Spannzangenkegel
Trennstellenkodierung SKG04001195; SZD01100205
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; dimensionslose Nenngröße mit Kühlung
Aufnahmegröße, dimensionslos 40; 11
Kühlschmierstoff ja
Serie ER-Synchro
Herstellerbezeichnung Gewindeschneidfutter, ER-Synchro, SK 40 kurz
Schnittstelle maschinenseitig SK 40
Spanndurchmesser min. D1 1 mm
Spanndurchmesser max. D1 7 mm
für Spannzangen Typ ER-Spannzange
Größe Spannzange 11
Auskraglänge A 122 mm
Durchmesser außen Spannmutter D 18 mm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Bauform kurz
Schwingungsdämpfung ja
zum Gewindebohren geeignet ja
Kühlmitteldruck max. 80 bar
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Spannzangenfutter
Länge gesamt L 190,7 mm
Norm DIN 69871
Innenkühlung möglich ja
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 338131 11
EAN / GTIN 4054631189074
Herstellernummer 53141341221
Hersteller/verantwortliche Person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Extrem niedrige Axialkräfte für wenig Flankendruck und perfekte Oberflächenqualität.
  • Torsionsdämpfer und Ausgleichsmechanismus in Umfangsrichtung.
  • Tiefe von bis zu 150 mm bei ⌀10 Störkontur erreichbar (bei Gewindegröße M0,5-M3).
  • Für interne Kühlmittelzufuhr bis 80 bar geeignet.
  • Für Gewindebohrer und Gewindeformer geeignet.
  • Für Rechts- und Linksgewinde geeignet.
  • Für Sack- und Durchgangsloch geeignet.
  • Minimallängenausgleich in Druck- und Zugrichtung.
  • Reduziert den Flankendruck drastisch bei alten & neuen CNC-Bearbeitungszentren.

Vorteil:

  • Sichere Prozesse durch Leichtgängigkeit auch unter Drehmomentlast.
  • Längere Standzeit des Gewindebohrers und -formers.
  • Deutlich kleinerer Außendurchmesser als bisher verfügbar.
  • Deutlich mehr Innenkühlung direkt am Werkzeug als im Vergleich zu herkömmlichen Synchrofuttern (für ER8).
  • Doppelt so gute Rundlaufgenauigkeit für den geringsten Flankendruck.
  • Gedämpfte Drehrichtungsumkehr für weniger Werkzeugbrüche.

Lieferumfang:

Gabelschlüssel

Hinweis:

Produkte Nr. 338131 – 338135 nur in Verwendung mit CENTRO/P Spannzangen (Nr. 309365– 309372). Je schwächer die Axialkraft, desto besser die Qualität, geringer der Verschleiß, länger die Standzeit, sicherer der Prozess.
CP Rollenschlüssel Nr. 309754 oder CP Rollenschlüssel für Drehmoment Nr. 309756 muss separat gekauft werden.