• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MT LNHU 3005 I10ACME IC908 Innere ACME-Gewindefräswendeschneidplatten für amerikanische Trapezgewinde

Artikel-Nr.: 3323366
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3323366
EAN / GTIN 7291075376234
Herstellernummer 3323366
L-Nummer L24290 299

Beschreibung

Beschreibung:

WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 30 mm, Schneideinsatzdicke (S1) 5.6 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 16.7 mm, Gewindesteigung (TP) 2.54 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 10 Threads/″

Merkmal:

  • Schneideinsatzlänge (INSL) 30 mm
  • Schneideinsatzdicke (S1) 5.6 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 16.7 mm
  • Thread Form Type (THFT) AC29
  • Gewindesteigung (TP) 2.54 mm
  • Gewindetyp (TTP_DF2) INT
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 10 Threads/″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen