Porte-outils BMT VARIA VXT, BMT / cote X: 60-90

Réf.: 319848 60-90
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

BMT / cote X Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraxe L1 à droite 94 mm
Entraxe L2 à gauche 84 mm
l1 125 mm
b1 108 mm
Pour porte-outils VTX4
Type de produit Outils entraînés

Identification et classification

Référence article 319848 60-90
EAN / GTIN 4069739471037
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Exécution:

VXT − Système flexible à double cône. Résistance de couple jusqu’à 200 Nm via le polygone.

Avantage(s):

  • Stabilité et amortissement optimisés
  • Changement d’outil, flexibilité et modularité.
  • Précision et répétabilité maximales (+/- 0,002).
  • Rétrocompatibilité avec VARIA VX

Utilisation:

Système de changement rapide pour applications de tournage statiques.

Adapté(s) pour:

Réf. : 40-95; 55-70; 55-100 Adaptateurs VARIA 319845.
Réf. : 60-80; 65-72 Adaptateurs VARIA 319846