BMT įrankių laikiklis VARIA VXT, BMT / X matmuo: 60-90

Prekės Nr.: 319848 60-90
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

BMT / X matmuo Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Atstumas tarp ašių L1 dešinėje 94 mm
Atstumas tarp ašių L2 kairėje 84 mm
l1 125 mm
b1 108 mm
Tinka laikikliui VTX4
Produkto rūšis Aktyvūs įrankiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 319848 60-90
EAN / GTIN 4069739471037
Gamintojas / atsakingas asmuo EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Germany, www.ews-tools.de

Aprašymas

Modelis:

VXT – dvigubo kūgio „Flexsystem“. Perduodamas sukimo momentas iki 200 Nm.

Privalumai:

  • Optimizuotas stabilumas ir amortizacija
  • Įrankių keitimas, lankstumas ir moduliavimas.
  • Didžiausias tikslumas ir pakartojimo tikslumas (+/- 0,002).
  • Atgalinis suderinamumas su VARIA VX

Paskirtis:

Greito pakeitimo sistema, skirta statinėms tekinimo programoms.

Tinka:

Dyd.: 40-95; 55-70; 55-100 laikikliai VARIA Nr. 319845.
Dyd.: 60-80; 65-72 laikikliai VARIA Nr. 319846