Upínač nástrojů BMT VARIA VXT, Rozměr BMT / X: 60-90

Artiklové číslo: 319848 60-90
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr BMT / X Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Kódování oddělovacího místa FLB084B6015
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada VARIA VXT
Označení výrobce BMT Werkzeugaufnahme VARIA VXT
x 90 mm
Upínací síla max. 200 Nm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Osová vzdálenost 94 mm
Druh produktu Poháněný nástroj
Celková délka L 140 mm
Hmotnost 7,128 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319848 60-90
EAN / GTIN 4069739471037
Číslo výrobce 232671
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Provedení:

VXT − flexibilní systém s dvojitým kuželem. Provedení s mnohoúhelníkem umožňuje odolnost vůči krouticímu momentu až 200 Nm.

Výhoda:

  • Optimalizovaná stabilita a tlumení
  • Výměna nástroje, flexibilita a modularita.
  • Nejvyšší přesnost a opakovatelnost (+/- 0,002).
  • Zpětná kompatibilita se systémem VARIA VX

Použití:

Systém rychlé výměny pro statické rotační aplikace.

Vhodné pro:

Vel.: 40-95; 55-70; 55-100 vložek VARIA č. 319845.
Vel.: 60-80; 65-72 vložek VARIA č. 319846