• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BCM D25-M16 DROPMILL Schaftfräser und einer FLEXFIT Adaptation einsetzbar sind BCR-Vollradius Einsätze

Artikel-Nr.: 3104294
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie DROPMILL
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3104294
EAN / GTIN 7291075215748
Herstellernummer 3104294
L-Nummer L23980 12

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 29 mm, Durchmesser (DC/DCX) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 71 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 29 mm
  • Schnittstellen Merkmale M16
  • Eckenradius (RE) 12.5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 20 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 25 mm
  • Ausführung Frontteil B
  • Funktionslänge (LF) 46 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) BCR D250-QT
  • Gesamtlänge (OAL) 71 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DROPMILL" Alle ansehen