• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BCM D32-B-W40-C Kugelfräser mit HB2 BCR Einsätzen für die Endbearbeitung.

Artikel-Nr.: 3102558
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3102558
EAN / GTIN 7291075122909
Herstellernummer 3102558
L-Nummer L23980 471

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Durchmesser (DC/DCX) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 27 mm, Gesamtlänge (OAL) 250 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 2.1 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Eckenradius (RE) 16 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 27 mm
  • Ausführung Frontteil B
  • Funktionslänge (LF) 210 mm
  • Kopflänge (LH) 125 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) BCR D320-CS
  • Gesamtlänge (OAL) 250 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon