BCM D25-M16 Cabezas de Fresado Hemisféricas FLEXFIT para Plaquitas con Filo de Corte Tangente. Para Perfilado de Acabado

Número de artículo: 3104294
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie DROPMILL
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Identificación y clasificación

Número de artículo 3104294
EAN / GTIN 7291075215748
Número del fabricante 3104294
Número L L23980 12

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 20 mm, Longitud total (OAL) 71 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 29 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M16
  • Radio de punta (RE) 12.5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 20 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 25 mm
  • Front Type B
  • Longitud funcional (LF) 46 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) BCR D250-QT
  • Longitud total (OAL) 71 mm

Productos adecuados

De la misma serie "DROPMILL" Ver todos