BCM D25-M16 Ball Nose Endmills with FLEXFIT Threaded Adaptation Carrying Tangent Straight Edge Inserts for Finish Profiling

Artikelnummer: 3104294
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DROPMILL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104294
EAN/GTIN 7291075215748
Nummer fabrikant 3104294
L-nummer L23980 12

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrezen met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 29 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, aantal snijlichamen (CICT) 2, snijkantlengte max. (APMX) 20 mm, totale lengte (OAL) 71 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 29 mm
  • Functies van interfaces M16
  • Hoekradius (RE) 12,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 20 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 25 mm
  • Voorpaneel B-uitvoering
  • Functionele lengte (LF) 46 mm
  • Voer de naam (MIID) BCR D250-QT in
  • Totale lengte (OAL) 71 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DROPMILL" Bekijk alles