BCM D25-M16 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3104294
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DROPMILL
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3104294
EAN / GTIN 7291075215748
Gyártó száma 3104294
L-szám L23980 12

Leírás

Leírás:

Végmarók WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 29 mm, átmérő (DC/DCX) 25 mm, vágótestek száma (CICT) 2, vágóél hossza max. (APMX) 20 mm, teljes hossz (OAL) 71 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 29 mm
  • Interfész funkciók M16
  • Sarok sugara (RE) 12,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 25 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 20 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 25 mm
  • Előlapi B verzió
  • Funkcionális hossz (LF) 46 mm
  • A vágólap (MIID) BCR D250-QT leírása
  • Teljes hossz (OAL) 71 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DROPMILL" Összes megtekintése