PSC-Kühlmittelrohr ISO 22402-2, für PSC: 63

Artikel-Nr.: 309886 63
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
590 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für PSC Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser außen Rohr OD 8 mm
passende Werkzeugaufnahme PSC 63
Gewindeart Metrisches ISO-Feingewinde
Gewindegröße M20×2
Gewindelänge 17,5 mm
Produktart Kühlmittelrohr
Länge gesamt 33,5 mm
mit Anschlussgewinde ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309886 63
EAN / GTIN 4070445185033
Herstellernummer PS6.ER1.021.034

Beschreibung

Passend für:

Polygon-Werkzeugaufnahmen.

Hinweis:

Montage des Kühlmittelröhrchen mithilfe von Montageschlüssel Nr. 309893 und LOCTITE® Kleber Nr. 083321 542.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte