{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Trubka vnější průměr OD | 8 mm | |
| Vhodný upínač nástrojů | PSC 63 | |
| Druh závitu | Metrický přesný závit ISO | |
| Rozměr závitu | M20×2 | |
| Délka závitu | 17,5 mm | |
| Druh produktu | Trubička na chladicí kapalinu | |
| Celková délka | 33,5 mm | |
| S připojovacím závitem | ano |
| Katalogové číslo | 309886 63 | |
| EAN / GTIN | 4070445185033 | |
| Číslo výrobce | PS6.ER1.021.034 |