Conduit d'arrosage PSC ISO 22402-2, pour PSC: 63

Réf.: 309886 63
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
586 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour PSC Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre extérieur tuyau OD 8 mm
Porte-outils adapté VDI 40
Type de filetage filetage métrique à pas fin ISO
Taille de filetage M20×2
Longueur de filet 17,5 mm
Type de produit conduit d’arrosage
Longueur totale 33,5 mm
Avec raccord fileté oui

Identification et classification

Référence article 309886 63
EAN / GTIN 4070445185033
Réf. fabricant PS6.ER1.021.034

Description

Adapté(s) pour:

Porte-outils polygonaux.

Remarque(s):

Montage du conduit d’arrosage à l’aide de la clé de montage 309893 et de colle LOCTITE® 083321 542.

Téléchargements et documents

Produits adaptés