{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Durchmesser außen Rohr OD | 10 mm | |
| passende Werkzeugaufnahme | PSC 80 | |
| Gewindeart | Metrisches ISO-Feingewinde | |
| Gewindegröße | M20×2 | |
| Gewindelänge | 18 mm | |
| Produktart | Kühlmittelrohr | |
| Länge gesamt | 34,5 mm | |
| mit Anschlussgewinde | ja |
| Artikelnummer | 309886 80 | |
| EAN / GTIN | 4070445185040 | |
| Herstellernummer | PS8.ER1.021.035 |