{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Diametrul exterior al țevii OD | 8 mm | |
| Suport de scule adecvat | PSC 63 | |
| Tip de filet | Filet metric cu pas fin ISO | |
| Dimensiunea filetului | M20×2 | |
| Lungimea filetului | 17,5 mm | |
| Tip produs | Conductă de răcire | |
| Lungimea totală | 33,5 mm | |
| Cu fir de conexiune | da |
| Cod articol | 309886 63 | |
| EAN / GTIN | 4070445185033 | |
| Număr producător | PS6.ER1.021.034 |