PSC-Kühlmittelrohr ISO 22402-2, für PSC: 40

Artikel-Nr.: 309886 40
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für PSC Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser außen Rohr OD 6 mm
passende Werkzeugaufnahme PSC 40
Gewindeart Metrisches ISO-Feingewinde
Gewindegröße M14×1,5
Gewindelänge 14 mm
Produktart Kühlmittelrohr
Länge gesamt 27,5 mm
mit Anschlussgewinde ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309886 40
EAN / GTIN 4070445185064
Herstellernummer PS4.ER1.015.028

Beschreibung

Passend für:

Polygon-Werkzeugaufnahmen.

Hinweis:

Montage des Kühlmittelröhrchen mithilfe von Montageschlüssel Nr. 309893 und LOCTITE® Kleber Nr. 083321 542.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte