{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Diámetro exterior del tubo OD | 8 mm | |
| Portaherramientas adecuado | PSC 63 | |
| Tipo de rosca | Rosca fina ISO métrica | |
| Tamaño de rosca | M20×2 | |
| Longitud de rosca | 17,5 mm | |
| Tipo de producto | Tubo de refrigerante | |
| Longitud total | 33,5 mm | |
| Para rosca de conexión | sí |
| Número de artículo | 309886 63 | |
| EAN / GTIN | 4070445185033 | |
| Número del fabricante | PS6.ER1.021.034 |