Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Dichtscheibe für ER-Spannmutter, ER 20, Spann-⌀ d: 4mm

Artikel-Nr.: 309627 4

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ d (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Typ ER 20
Außen-⌀ D 16 mm
Produktart Dichtung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309627 4
Herstellernummer 9.20.040

Beschreibung

Passend für:

ER-Spannmuttern Nr. 309615; 309621; 309652.

Hinweis:

  • Spannbereich = Nennmaß − 0,5 mm.
  • Spann-⌀ 1 mm steigend.
  • Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-⌀ angeben!
  • Bis 80 bar geeignet.
  • Einbausituation: Beschriftung an Spannmutterinnenseite.