Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Disque d’étanchéité pour écrous de serrage ER 4 mm

Réf.: 309627 4

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type ER 20
⌀ ext. D 16 mm
Type de produit Etanchéité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309627 4
EAN / GTIN 7640128495093
Réf. fabricant 9.20.040

Description

Adapté(s) pour:

Ecrous de serrage ER 309615; 309621; 309652.

Remarque(s):

  • Plage de serrage = dim. nominale − 0,5 mm.
  • ⌀ de serrage par pas de 1 mm.
  • Lors de la commande, indiquer le ⌀ de serrage souhaité!
  • Convient jusqu’à 80 bars.
  • Montage: inscription sur la face intérieure de l'écrou de serrage.
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
    ⌀ serrage d (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier