• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Disco de obturación para tuerca de apriete ER 4 mm

Número de artículo: 309627 4

Detalles de producto

Datos técnicos

Para tipo ER 20
⌀ exterior D 16 mm
Tipo de producto Junta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309627 4
EAN / GTIN 7640128495093
Número del fabricante 9.20.040

Descripción

Idóneo para:

Tuercas de apriete ER n.° 309615; 309621; 309652.

Nota:

  • Gama de sujeción = medida nominal − 0,5 mm.
  • ⌀ de sujeción, creciente en intervalos de 1 mm.
  • En el pedido, indicar el ⌀ de sujeción deseado.
  • Apropiado hasta 80 bares.
  • Situación de montaje: Rotulación en el interior de la tuerca de apriete.
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
    ⌀ de sujeción d (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra