• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

ER-Mini-Spannmutter für Dichtscheiben, für ER: 20

Artikel-Nr.: 309652 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ER Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 6499
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für ER 20 mm
Norm DIN 6499
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Zerspanungsstrategie HSC
Gesamtlänge L 24 mm
Außen-⌀ D 28 mm
Gewinde M24×1
maximales Anzugsmoment 40 Nm
Produktart Spannmutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309652 20
EAN / GTIN 4045197645722
Herstellernummer 309652 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kleine Außenmaße, Einsatzgehärtet und allseitig geschliffen.
  • Einsatzgehärtet und allseitig geschliffen.

Passend für: