Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Anello di tenuta per ghiera di serraggio ER 4 mm

Codice art.: 309627 4

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per modello ER 20
⌀ Esterno D 16 mm
Tipo di prodotto Guarnizione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309627 4
EAN / GTIN 7640128495093
Codice del produttore 9.20.040

Descrizione

Per:

Ghiere di serraggio ER n. art. 309615; 309621; 309652.

Nota:

  • Capacità = dimensione nominale − 0,5 mm.
  • ⌀ di serraggio a misure crescenti 1 mm.
  • Al momento dell'ordine indicare il ⌀ di serraggio desiderato!
  • Fino a 80 bar.
  • Situazione di montaggio: etichettatura sul lato interno della ghiera di serraggio.
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
    ⌀ attacco d (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello