• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Alternativartikel:

ER-Spannmutter für Dichtscheiben, für ER: 40

Artikel-Nr.: 309615 40

Variante und Stückzahl wählen

für ER Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung GEWITEC ER-Spannmutter für Dichtscheiben
Durchmesser außen D 63 mm
Höhe gesamt h 30,5 mm
für Spanndurchmesser max. 40 mm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Gewindegröße d M50×1,5
Gewindesteigung P 1,5 mm
Linksgewinde nein
Oberfläche geschliffen
Produktart Spannmutter
Gewindeart Metrisches ISO-Feingewinde
Material Stahl
Anzugsmoment max. 240 Nm
Norm DIN 6499

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309615 40
EAN / GTIN 7640128492207
Herstellernummer 5.450.40

Beschreibung

Ausführung:

Gewinde und Konus in einer Aufspannung geschliffen für höchste Rundlaufgenauigkeit.
Mutter beschichtet für: geringeren Reibwert und erhöhte Spannkraft sowie hohe Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit.
Mit Nuten.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Sonderzubehör:

ER-Spannschlüssel, Nr. 309680309740.
Einmaulschlüssel (für Gr. 16), Nr. 613300 Gr. 25.
Dichtscheiben Nr. 309625; 309630; 309635; 309645.

Hinweis:

Futter und Spannmutter sind separat gewuchtet!