Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Afdichtring voor ER-spanmoer 4 mm

Artikelnummer: 309627 4

Productdetails

Technische gegevens

Voor type ER 20
Buiten-⌀ D 16 mm
Producttype Afdichting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309627 4
EAN/GTIN 7640128495093
Nummer fabrikant 9.20.040

Omschrijving

T.b.v.:

ER-spanmoeren nr. 309615; 309621; 309652.

Tip:

  • Spanbereik = nominale maat − 0,5 mm.
  • Span-⌀ oplopend met 1 mm.
  • Bij bestelling de gewenste span-⌀ vermelden!
  • Geschikt tot 80 bar.
  • Inbouwsituatie: Opschrift aan binnenzijde spanmoer.
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
    Span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen