{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung |
ja
|
|
| Kühlschmierstoffeintritt |
mit Kühlschmierstoffeintritt, dezentral über Bund und axial konzentrisch
|
|
| Kühlschmierstoffaustritt |
mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
|
|
| Schnittstellen Position |
maschinenseitig; werkstückseitig
|
|
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 |
Steilkegel
|
|
| Aufnahmetyp, Trennstelle 2 |
Spannzangenkegel
|
|
| Trennstellenkodierung |
SKG04001795
|
|
| Aufnahmeform |
mit zentraler und dezentraler Kühlschmierstoffübergabe; Spannzange Kegeleinstellwinkel 8°
|
|
| Aufnahmeausführung |
dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; dimensionslose Nenngröße mit Kühlung
|
|
| Aufnahmegröße, dimensionslos |
40; 16
|
|
| Aufnahmeart |
Zapfen
|
|
| Länge Schaft LS |
68,4 mm
|
|
| Kühlschmierstoff |
ja
|
|
| Serie |
HiRunER
|
|
| Herstellerbezeichnung |
HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter
|
|
| Schnittstelle maschinenseitig |
SK 40
|
|
| Spanndurchmesser min. D1 |
0,5 mm
|
|
| Spanndurchmesser max. D1 |
10 mm
|
|
| für Spannzangen Typ |
ER-Spannzange
|
|
| Größe Spannzange |
16
|
|
| Auskraglänge A |
70 mm
|
|
| Durchmesser außen werkzeugseitig D |
34 mm
|
|
| Drehzahl max. |
25 000 min-1
|
|
| Rundlaufgenauigkeit |
3 µm
|
|
| Wuchtgüte G bei Drehzahl |
G 2,5 bei 25000 min-1
|
|
| Zerspanungsstrategie |
HPC; HSC
|
|
| Bauform |
kurz
|
|
| Schwingungsdämpfung |
ja
|
|
| Gewinde G; M |
M16
|
|
| inklusive RFID-Datenträger |
nein
|
|
| Schnittstelle |
Trennstelle 1; Trennstelle 2
|
|
| Produktart |
Spannzangenfutter
|
|
| Länge gesamt L |
138,4 mm
|
|
| Höhe gesamt H1 |
63,55 mm
|
|
| Breite gesamt B1 |
63,55 mm
|
|
| Norm |
DIN 6499; ISO 7388-1
|
|
| Form |
ADB
|
|
| mit Gewinde |
ja
|
|
| mit Bohrung für RFID-Datenträger |
ja
|
|
| Innenkühlung möglich |
ja
|
|
| Material |
Stahl
|
|
| Oberflächenbehandlung |
geschliffen
|
|
| Inhalt |
1 St.
|
| Artikelnummer | 300642 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197771506 | |
| Herstellernummer | 300642 16 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |