Kraftspannfutter, HSK-A 63, ⌀ D1: 20mm

Artikel-Nr.: 305525 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 15000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 20 mm
Aufnahme HSK-A 63
Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 15000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie HPC
Auskraglänge A-Maß 90 mm
Spannzangenaußen-⌀ D 52 mm
Spannkraft bis 500 Nm
passender Hakenschlüssel Nr. 628400 52 / 55
Produktart Kraftspannfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 305525 20
EAN / GTIN 4045197547002
Herstellernummer 305525 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Geringe Reibung durch Nadellager.
  • Mit Antikorrosionsbeschichtung geschützt.
  • Staub- und wasserdicht.
  • Sehr hohe Spannkraft steigert die Standzeit und verbessert die Oberfläche.
  • Mit RFID / Balluf-Chip-Bohrung.
  • Spannkraft bis 500 Nm.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Lieferumfang:

Inklusive Spannmutter.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Spannzangen Nr. 309566309570 bzw. Nr. 309575309576.