Spannzange für Kraftspannfutter, ⌀​​ 20 mm, Nenn-Spann-⌀ d: 6mm

Artikel-Nr.: 309575 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-Spann-⌀ d 6 mm
Zangen-⌀ D 20 mm
Gesamtlänge L 60 mm
Produktart Kraftspannfutter-Zubehör

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309575 6
EAN / GTIN 2050001772169
Herstellernummer 071100052006
Hersteller/verantwortliche Person NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 STEINBACH TAUNUS, Deutschland, www.nttooleurope.com

Beschreibung

Ausführung:

Zylindrische Spannzange bzw. Reduzierhülse.
Für NT Kraftspannfutter Nr. 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538.
Abgedichtetes System, somit geeignet für innere Kühlmittelzufuhr.