Werkzeughalter für Vollbohrer Form ADB, BT 50, für Schaft-⌀ D1: 20mm

Artikel-Nr.: 303129 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Schaft-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Schaft-⌀ D1 20 mm
Aufnahme BT 50
Aufnahme-Norm ISO 7388-2; JIS B6339
Form ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Zerspanungsstrategie HPC
Auskraglänge A-Maß 90 mm
Außen-⌀ D 40 mm
Produktart Vollbohrer-Aufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 303129 20
EAN / GTIN 4062406105198
Herstellernummer 303129 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Alle Schäfte hartüberdreht.
  • Lage des Gewindestiftes zur Kegelsenkung im Vollbohrer um 0,4 mm versetzt.
  • Beim Anziehen wird der vergrößerte Anlage-⌀ gegen die Anlagefläche gespannt.
  • Die dadurch bessere Abstützung ermöglicht einen höheren Vorschub.
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit durch 3 µm plangeschliffene Anlagefläche.

Verwendung:

Zur Aufnahme von allen nach DIN 6595, Teil 1 genormten Vollbohrern.

Passend für:

Alle Vollbohrer mit Zylinderschaft nach DIN 6595, Teil 1.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308802. Ersatzschrauben Nr. 309907; 309908.