• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passung abgedichtet, passend für Steilkegel: 40

Artikel-Nr.: 308802 40

Variante und Stückzahl wählen

passend für Steilkegel Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser Bund D 23 mm
Produktart Anzugsbolzen
Gewinde M M16
für Aufnahme SK 40
Länge gesamt L 57,15 mm
Kopfdurchmesser D1 15 mm
Auskraglänge L1 32 mm
Winkel α 45 Grad
Schlüsselweite 19 mm
mit Bohrung nein
mit Bund ja
mit Innengewinde nein
abgedichtet ja
Anzugsdrehmoment max. 50 Nm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 308802 40
EAN / GTIN 4045197644602
Herstellernummer 308802 40
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

Der Werkzeughalter wird über den Anzugsbolzen vom Spanngreifer der Spindel fest in die Spindel gezogen. Anzugsbolzen gibt es in verschiedenenAusführungen. Sie stellen ein wichtiges Bindeglied zwischen Maschine und Werkzeug. Die Anforderungen an Genauigkeit, Festigkeit und Zuverlässigkeit von Anzugsbolzen sind hoch.

Verwendung:

Für Werkzeuge mit Steilkegelschaft DIN 69871 / ISO 7388-1.

Hinweis:

Abgedichtet − mit O-Ring.
Bei Montage des AB auf korrektes Anzugsmoment achten.