• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Anzugsbolzen 45° abgedichtet, ohne Bohrung, passend für Steilkegel: 30

Artikel-Nr.: 308760 30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Steilkegel Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser Bund D 16,5 mm
Produktart Anzugsbolzen
Gewinde M M12
für Aufnahme SK 30
Länge gesamt L 43 mm
Kopfdurchmesser D1 11 mm
Auskraglänge L1 23 mm
Winkel α 45 Grad
Schlüsselweite 13 mm
mit Bohrung nein
mit Bund ja
abgedichtet ja
Anzugsdrehmoment max. 20 Nm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 308760 30
EAN / GTIN 4045197648013
Herstellernummer 308760 30
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

Der Werkzeughalter wird über den Anzugsbolzen vom Spanngreifer der Spindel fest in die Spindel gezogen. Anzugsbolzen gibt es in verschiedenenAusführungen. Sie stellen ein wichtiges Bindeglied zwischen Maschine und Werkzeug. Die Anforderungen an Genauigkeit, Festigkeit und Zuverlässigkeit von Anzugsbolzen sind hoch.

Verwendung:

Für Werkzeuge mit Steilkegelschaft JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Hinweis:

Abgedichtet − mit O-Ring.
Bei Montage des AB auf korrektes Anzugsmoment achten.