Abstechschwert HSS, neutral, Schwerthöhe h5 / Stechbreite w: 19/2,2mm

Artikel-Nr.: 273560 19/2,2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schwerthöhe h5 / Stechbreite w (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schaftausführung: HSS
  • Innenkühlung: nein
  • axiales Stechen möglich: false

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftausführung HSS
Schwerthöhe h5 19 mm
Einsatzart neutral
Innenkühlung nein
für maximalen Werkstück-⌀ 40 mm
Gesamtlänge L 86 mm
maximale Stechtiefe tmax 21 mm
axiales Stechen möglich nein
Stechbreite w 2,2 mm
Produktart Stechschwert

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273560 19/2,2
EAN / GTIN 4045197719188
Herstellernummer 273560 19/2,2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

Halter Nr. 273984273994 oder Nr. 319132; 319133 (VDI-Halter).

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 1-3 ist separat zu bestellen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte