Eco-Abstechhalter überkopf mit IKZ, Schaft-⌀ d1: 16mm

Artikel-Nr.: 319133 16
Rabatt
298,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 18.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ d1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ d1 16 mm
passend für Schwerthöhe 19 mm
L1 29 mm
L2 42 mm
Höhe H1 42 mm
Höhe H2 20 mm
Farbcode VDI-Schaft VDI 16
Produktart VDI-Abstechhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319133 16
EAN / GTIN 4045197717214
Herstellernummer 319133 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit spezieller einstellbarer Kugelspritzdüse für optimale Kühlung der Schneide − unabhängig von der Einstechtiefe.
  • Temperatur an der Hauptschneide sowie an der Nebenschneide wird erheblich gesenkt und ermöglicht eine deutliche Steigerung der Schnittgeschwindigkeit.
  • Starrer Abstechhalter für Stechschwerter.
  • Klemmung des Schwertes über Klemmplatte.

Verwendung:

Zum Einsetzen von Stechschwertern verschiedener Hersteller.

Hinweis:

Verschlussschraube für Kugelspritzdüse inklusive. Bei Einsatz von konventionellen Stechschwertern wird die seitliche Kühlmittelübergabe durch das Schwert verschlossen! Passende Spannpratzen Nr. 279840 2 und passende Schrauben Nr. 279815 14. Siehe Ersatzteilliste.