Grundhalter mit abnehmbarem Schaft, Schafthöhe h: 12mm

Artikel-Nr.: 273984 12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schafthöhe h (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

h4 12 mm
h2 8 mm
h3 35 mm
Absatzlänge b 13 mm
Schaftbreite b3 25 mm
Gesamtlänge Lges 61 mm
für Schwerthöhe h5 19 mm
Spannpratze 279840 2
Klemmschraube 279815 14
Produktart Grundhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273984 12
EAN / GTIN 4062406112844
Herstellernummer 273984 12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Zum Einsetzen von Stechschwertern verschiedener Hersteller.
Auch für Werkzeugaufnahmen mit verdeckt liegenden Spannelementen.