{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidstoff | HSS | |
Schwerthöhe h5 | 26 mm | |
Einsatzart | neutral | |
Innenkühlung | nein | |
für maximalen Werkstück-⌀ | 50 mm | |
Gesamtlänge L | 110 mm | |
maximale Stechtiefe tmax | 25 mm | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Produktart | Stechschwert |
Artikelnummer | 273560 26/2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197587527 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Abstechschwert HSS 26/2,2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
114,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
107 Stück sofort lieferbar
65,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
116,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar
95,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
axiales Stechen möglich | nein | nein | nein | nein |
für maximalen Werkstück-⌀ | 50 | 75 | 50 | 50 |
Gesamtlänge L | 110 | 110 | 110 | 110 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Schwerthöhe h5 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Einsatzart | neutral | neutral | neutral | neutral |
Produktart | Stechschwert | Stechschwert | Stechschwert | Stechschwert |