Eco-Abstechhalter mit IKZ, Schaft-⌀ d1: 16mm

Artikel-Nr.: 319132 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ d1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ d1 16 mm
passend für Schwerthöhe 19 mm
L1 29 mm
L2 42 mm
Höhe H1 42 mm
Höhe H2 20 mm
Farbcode VDI-Schaft VDI 16
Produktart VDI-Abstechhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319132 16
EAN / GTIN 4045197716750
Herstellernummer 319132 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit spezieller einstellbarer Kugelspritzdüse für optimale Kühlung der Schneide − unabhängig von der Einstechtiefe.
  • Temperatur an der Hauptschneide sowie an der Nebenschneide wird erheblich gesenkt und ermöglicht eine deutliche Steigerung der Schnittgeschwindigkeit.
  • Starrer Abstechhalter für Stechschwerter.
  • Klemmung des Schwertes über Klemmplatte.

Verwendung:

Zum Einsetzen von Stechschwertern verschiedener Hersteller.

Hinweis:

Verschlussschraube für Kugelspritzdüse inklusive. Bei Einsatz von konventionellen Stechschwertern wird die seitliche Kühlmittelübergabe durch das Schwert verschlossen! Passende Spannpratzen Nr. 279840 2 und passende Schrauben Nr. 279815 14. Siehe Ersatzteilliste.