• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bolzenschneider Classic 900 mm, 36″

Artikel-Nr.: 39380
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bolzen-/ Mattenschneider
Länge gesamt L 900 mm
Material Chrom-Molybdän-Stahl
Gewicht gesamt 3 500 g
Herstellerbezeichnung Bolzenschneider Classic
Verpackung lose
Güte- und Prüfsiegel keine
Richtlinie / Kennzeichnung keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Inhalt Einzelteil
Eigenschaften Schneidkopf auswechselbar
Oberfläche gehärtet
Herstellungsverfahren gehärtet

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 39380
EAN / GTIN 4010995393809
Herstellernummer 39380
L-Nummer L60070 4375
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Zum Trennen von meist zylindrisch geformten Werkstücken wie Stifte, Drähte, Bolzen und Nieten mit einer max. Härte von 40 HRC.
  • Anwendung: Besonders geeignet zum Trennen von Baustahlmatten und Moniereisen im Bauhandwerk.
  • Ausfuehrung: Robust und langlebig - induktiv gehärtete Schneide auf ca. 60 HRC.
  • Ausfuehrung: Komfortabel: Ein- und nachstellbar durch Exzenterschrauben
  • Ausfuehrung: Ergonomisch: Präzisions- Stahlrohrstiel mit robuster und griffiger Einkomponenten-Griffhülle
  • Ausfuehrung: Power - geringer Kraftaufwand beim Trennen der Materialien durch die optimale Geometrie.
  • Kopfform: Verschraubter Messerkopf, auswechselbar.
  • Werkstoff: Stahlhart - Messerkopf aus hochwertigem Chrom - Molybdän Stahl, vergütet.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Durchmesser max (mm): 11 mm
  • Gesamtlänge (mm): 900 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 36″
  • Schneidkraft: 9
  • Gehärteter Federstahl (mm): 11 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein