• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Bohr-Wendeschneidplatte SOGX 130511, für Wendeplatten-Vollbohrer, HB6535

Artikel-Nr.: 234092 ST900
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    24,96 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    20,80 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 166 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HM
Beschichtung PVD
Sorte HB6535
nass max. geeignet
Kühlschmierstoff ja
Serie Power Drill
Grundform quadratisch
Länge Schneidkante l 13,3 mm
Höhe Schneidkante 5,2 mm
Durchmesser Schneidplatte d 13,3 mm
Eckenradius R 1,07 mm
Eckenwinkel 90 Grad
ISO-Code SOGX 130511
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,09 mm/U
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,2 mm/U
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch ST900
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB6535
Schneidplattendicke T 5,2 mm
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Bezeichnung Schneidplatte SOGX 130511
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Anzahl Schneiden 4 St.
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material Messing; Stahl (P); rostfreier Stahl (M)
Toleranzklasse G
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 4 St.
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 234092 ST900
EAN / GTIN 4045197697882
Herstellernummer 234092 ST900
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
270
Stahl < 750 N/mm²
P
250
Stahl < 900 N/mm²
P
220
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
nass maximal
 

Beschreibung

Passend für:

GARANT Power Drill Nr. 234000 – 234025.

Empfehlung:

Beim Anbohren mit Halter Nr. 234015 und Nr. 234025 den Vorschub auf 70% reduzieren.