GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX

Artikel-Nr.: 234000 32
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Power Drill
Anzahl Schneiden, gesamt 1
Schneidendurchmesser, min. Dc 32 mm
Länge gesamt L 156 mm
Nutzlänge L1 64 mm
Auskraglänge A 88 mm
Durchmesser Schaft DS 40 mm
Innenkühlung ja
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position maschinenseitig
Trennstellenkodierung ZYL04001015
Länge Schaft LS 68 mm
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer
Spannutenlänge 84 mm
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 1,77 mm
Drallwinkel 10 Grad
Winkel, 1. Stufe 180 Grad
Schnittstelle Trennstelle 1
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte SO1104083N
Bezeichnung Schneidplatte SOGX 110509
Funktionslänge 82,22 mm
Gewicht 770 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart Vollbohrer für Schneideinsätze
Maximale Verstellgrenze V 0,25 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 2×D
Bohrverwendung bedingt Paketbohren; bedingt Querbohren; bedingt Zentrierbohren; bedingt ballig; bedingt schräg Anbohren; bedingt schräger Austritt
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 234000 32
EAN / GTIN 4045197739919
Herstellernummer 234000 32
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die gedrallten Kühlkanäle sorgen für höchste Stabilität, da der Bohrerkern nicht geschwächt wird.
Bohrungstoleranz: −0,1 / +0,3 mm

Beschreibung:

Für höchste Performance und Maßhaltigkeit. Auch bei schwierigen Bohrsituationen bis 5×D.

Passend für:

Wendeplatten SOGX 110509.

Hinweis:

Weitere Zwischengrößen in 1/10-Abmessungen auf Anfrage lieferbar.