Radiusfräser, Weldonschaft, Typ: 1

Artikel-Nr.: 216825 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: nein
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
  • Radiusfräsen: vorwärts
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schneiden Z 2
Schaftausführung Weldonschaft
Schaft-⌀ Ds 20 mm
maximaler ⌀ 22 mm
Innenkühlung nein
Werkzeugaustausch PowerCard
Radiusfräsen vorwärts
Auskraglänge L1 35 mm
Gesamtlänge Lges 120 mm
minimaler Radius 1 mm
maximaler Radius 2,5 mm
passende Wendeschneidplatte 216841 1 - 2,5
Wendeplattenschraube 219879 1 (TX15; 3Nm)
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 216825 1
EAN / GTIN 4062406706418
Herstellernummer 216825 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Zur Herstellung von konvexen Radien an Bauteilen. Das schlanke und kompakte Design ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen und eignet sich besonders für den Einsatz in tiefen Kavitäten.