{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Softcut® | |
| Schneidendurchmesser Dc | 50 mm | |
| Aufnahmebohrungs-Durchmesser D3 | 22 mm | |
| Länge gesamt L | 40 mm | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z | 6 | |
| Einstellwinkel | 90 Grad | |
| Innenkühlung | ja | |
| Zerspanungsstrategie | MTC | |
| Körperdurchmesser D2 | 38,8 mm | |
| Rückspanwinkel | 12 Grad | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | Softcut®90° Eckfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AO.., MTC | |
| Bearbeitungsverfahren | Eckfräsen (FEC); Senkfräsen (Tauchfräsen) (FSE); Zirkularfräsen (Rundfräsen) (FZI) | |
| Produktart | Eckfräser | |
| passende Wendeschneidplatte | AO.T1104 |
| Artikelnummer | 215411 50/6 | |
| EAN / GTIN | 4069515038911 | |
| Herstellernummer | 215411 50/6 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |